Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkammschiene 2 m, 16 mm² 404934


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60277119
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404934
EAN/GTIN:
     3245064049344
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene

Stiftkammschiene 2 m, 16 mm² 404934

Legrand Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, Querschnitt: 16 mm², für 3-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter (0,5 TE), Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 16 x 3-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
16
Geeignet für Anzahl Geräte:
16
Teilungsmaß:
62,4 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
990 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,93*
€ 105,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,02*
€ 105,54*
Frei Haus
ab € 86,35*
€ 109,70*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,63*
€ 114,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,08*
€ 127,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.