Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkammschiene 12TE, 16 qmm 404981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkammschiene 12TE, 16 qmm 404981
Gabelkammschiene 12TE, 16 qmm 404981
Artikel-Nr.:
     3517A-60277128
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404981
EAN/GTIN:
     3414971429277
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene

Gabelkammschiene 12TE, 16 qmm 404981

Legrand Gabelkammschiene, 2-polig, 12 TE, Querschnitt: 16 mm², 1-phasig+N, für 4 Brandschutzschalter DX3 Stop Arc (AFDD mit FI/LS-Schalter), Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 4
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
8
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
54,05 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
205 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, phasenschiene 16mm²
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 13,20*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,37*
€ 14,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 15,69*
1
€ 3,90*
ab € 11,76*
€ 16,77*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.