| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60352756 Herst.-Nr.: 5TR9692AQ EAN/GTIN: 4039806573230 |
| |
|
| | |
| Tragschiene mittige Einspeisung 5TR9692AQ Zubehör Gehäuse, für Modario, Tragschiene, zusätzliche Ein-/Ausspeisung, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), 5x Systemmaß, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Durchgangsverdrahtung | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 94,63* | € 119,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,50* | € 124,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|