| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60354177 Herst.-Nr.: T221438 EAN/GTIN: 3605340253665 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz zylindr. gR 27x60 12A FR27GB80V12T Der Sicherungseinsatz 800VAC Protistor BS88-4 bietet maximale Flexibilität beim Gerätedesign und ultimativen Schutz für Geräte zur Umwandlung kleiner Leistung. Diese schnell wirkenden gR-Sicherungen wurden so konstruiert, dass sie einen umfassenden Schutz bieten, um alle Überlastungen und Halbleiterfehler zu beseitigen. Sie sind mit gestanzten Elementen zusammengesetzt, die in erstarrten Sand eingebettet sind. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 27x60 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 12 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Betriebsfrequenz: | 50 Hz | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 555,14* | € 656,49* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 549,26* | € 657,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 562,21* | € 662,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 630,98* | € 740,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 55,514* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|