Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x85 12,5A DC10HEL12C12,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x85 12,5A DC10HEL12C12,5
Artikel-Nr.:
     3517A-60354644
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X1008754
EAN/GTIN:
     3605340494464
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x85 12,5A DC10HEL12C12,5

Die Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie Mersen DC10HEL wurde speziell für den Schutz von Photovoltaikanlagen entwickelt. Seine verbesserte Sicherungskonstruktion macht es ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen, die die Lebensdauer des Systems verlängern. Das DC10HEL mit einer Nennspannung von 1200 VDC, das für ein geringes Mindestschaltvermögen von 1,30-mal dem Nennstrom der Sicherung ausgelegt ist, ermöglicht eine sichere Unterbrechung des Stromkreises unter typischen Bedingungen mit niedrigem Fehlerstrom, die von PV-Arrays erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
12,5 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Betriebsklasse:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3,1 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 577,9503*
€ 680,1903*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 564,21*
€ 680,7501*
Frei Haus
ab € 582,39045*
€ 686,5605*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 645,6204*
€ 751,54005*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 680,1903*
€ 809,42646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 670,36005*
€ 797,72846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 640,36035*
€ 762,02882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 619,31025*
€ 736,9792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 577,9503*
€ 687,76086
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 12,84334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.