Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gR 27x60 5A FD27GRB66V5T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gR 27x60 5A FD27GRB66V5T
Artikel-Nr.:
     3517A-60354807
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T098595
EAN/GTIN:
     3605340155266
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gR 27x60 5A FD27GRB66V5T

Die Angebote von Mersen DC bieten einen sehr leistungsfähigen Schutz für Eisenbahnstrom- und Hilfsstromkreise. Mersen DC Semiconductor-Sicherungseinsätze wurden entwickelt, um die Leistung zu verbessern, die für die heutigen neuen DC-Geräte erforderlich ist. Diese Sicherungseinsätze werden normalerweise bei einer höheren Temperatur als andere Sicherungstypen betrieben, haben einen niedrigeren I²t-Wert, um Schäden an geschützten Bauteilen bei Kurzschlüssen, einer geringeren Leistungsabgabe und einer längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
660 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1,1 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 49,93*
10
Frei Haus
ab € 42,005*
€ 50,415*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 46,98*
€ 57,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,4167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,17*
€ 56,1323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 499,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.