Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gR 27x60 16A FD27GRB66V16T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen Sicherungseinsatz FD27GRB66V16T zyl. gR 27x60 DC660V 16A Schlagbolzen
Mersen Sicherungseinsatz FD27GRB66V16T zyl. gR 27x60 DC660V 16A Schlagbolzen
Artikel-Nr.:
     3517A-60354898
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N076303
EAN/GTIN:
     3605340016390
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gR 27x60 16A FD27GRB66V16T

Die Angebote von Mersen DC bieten einen sehr leistungsfähigen Schutz für Eisenbahnstrom- und Hilfsstromkreise. Mersen DC Semiconductor-Sicherungseinsätze wurden entwickelt, um die Leistung zu verbessern, die für die heutigen neuen DC-Geräte erforderlich ist. Diese Sicherungseinsätze werden normalerweise bei einer höheren Temperatur als andere Sicherungstypen betrieben, haben einen niedrigeren I²t-Wert, um Schäden an geschützten Bauteilen bei Kurzschlüssen, einer geringeren Leistungsabgabe und einer längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
660 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3,3 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 454,34*
€ 535,32*
Frei Haus
ab € 462,44*
€ 540,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,59*
€ 613,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 531,54*
€ 620,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,32*
€ 637,0308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,34*
€ 633,4846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 503,53*
€ 599,2007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 488,94*
€ 581,8386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,34*
€ 540,6646
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.