Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz T 100mA 5x20mm 522.707


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz T 100mA 5x20mm 522.707
G-Sicherungseinsatz T 100mA 5x20mm 522.707
Artikel-Nr.:
     3517A-60355591
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz T 100mA 5x20mm 522.707

Nach EN 60127-2-5, Gllasrohr mit Löschmittel gefüllt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0,1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,75*
€ 3,70*
10
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,833*
€ 3,813*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,83*
1 Tag
76
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,85*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,917*
€ 4,479*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.