Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D01 16A/230/440V 1p. 04724.000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel NEOZED D01 16A/230/440V 1p. 04724.000000
Sicherungssockel NEOZED D01 16A/230/440V 1p. 04724.000000
Artikel-Nr.:
     3517A-60356365
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W1032489
EAN/GTIN:
     3605340537406
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d01
sicherungssockel

Sicherungssockel NEOZED D01 16A/230/440V 1p. 04724.000000

INNOZED ist ein Sicherungssockel für D0 Sicherungseinsätze der Größen D01 und D02 zur schnellen Montage auf DIN Schienen in Sicherungs- und Verteilerkästen in Wohnungen und Industrie und Gewerbe. INNOZED ist mit einem integrierten Berührungsschutz gegen tödlichen Stromschlag in Form einer Sockelabdeckung ausgestattet. Die Verwendung von Kammschienen ermöglicht eine Sichtkontrolle der Positionierung der Drähte, eine Verdrahtungsschiene im unteren Bereich der Klemme erleichtert die Drahteinführung und gleichzeitig eine Sichtkontrolle der Anschlusspunkte.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
73
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,01*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,25*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,66*
€ 5,28*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,18*
€ 6,01*
17 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01705.010000
ab € 0,2152*
Zubehör
Mersen
01770.000200
ab € 0,4408*
Zubehör
Mersen
T214676
ab € 0,3588*
Zubehör
Mersen
W200809
ab € 0,3588*
Zubehör
Mersen
V219829J
ab € 0,95*
Zubehör
Mersen
B219191
ab € 3,24*
Zubehör
Mersen
E218780J
ab € 1,04*
Zubehör
Mersen
X223028J
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.