Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zyl. aR 25A/AC500V 10x38 A050URL25T13I


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zyl. aR 25A/AC500V 10x38 A050URL25T13I
Sicherungseinsatz zyl. aR 25A/AC500V 10x38 A050URL25T13I
Artikel-Nr.:
     3517A-60356509
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B076936
EAN/GTIN:
     3605340020670
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zyl. aR 25A/AC500V 10x38 A050URL25T13I

Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 184,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,80*
€ 184,71*
Frei Haus
ab € 158,60*
€ 191,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,95*
€ 244,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,95*
€ 252,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,17*
€ 219,1623
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,45*
€ 218,3055
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,98*
€ 210,6062
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,96*
€ 204,6324
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,02*
€ 180,9038
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.