Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung zylindrisch 6A gR 690/700V URZ 5012406.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gR; 6A; 660VAC; Keramik,zylindrisch,Industrie
Sicherung: Schmelz; gR; 6A; 660VAC; Keramik,zylindrisch,Industrie
Artikel-Nr.:
     3517A-60356851
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     5012406.6
EAN/GTIN:
     4028854065217
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung zylindrisch 6A gR 690/700V URZ 5012406.6

Weitere Informationen:
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 10,46*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 8,732*
€ 11,312*
10
Frei Haus
ab € 9,086*
€ 11,776*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,865*
€ 21,453*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,312*
€ 13,46128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,842*
€ 12,90198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,732*
€ 10,39108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.