| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60357534 Herst.-Nr.: 2CPX062962R9999 EAN/GTIN: 4011617629627 |
|
|
| | |
| Doppelblende NH1 ZH439 Trennerblenden für NH-Sicherungslasttrennschalter NH1, Dobbelblende, Farbe ähnlich RAL 7035, zur Einhaltung des Berührungsschutzes IPXXC. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 432 mm | Höhe: | 265 mm | Tiefe: | 432 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,03* | € 26,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,39* | € 26,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,76* | € 27,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,18* | € 29,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,67* | € 29,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|