Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelendgelenk mit Zugentlastung KEG/ZL-M40 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-60359082
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83692262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
murrplastik zugentlastung
zugentlastung

Kugelendgelenk mit Zugentlastung KEG/ZL-M40 sw

Das teilbare Kugelendgelenk mit integrierter Zugentlastung wird einfach und schnell in den SH-Systemhalter eingelegt und bindet somit die Murrflex-Kabelschutz¬schläuche an den Roboter an
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 9,886*
€ 12,756*
10
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 13,28*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,8129*
€ 17,1429*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,756*
€ 15,17964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,116*
€ 14,41804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,886*
€ 11,76434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.