Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840, DALI 3402 L250 G2 DIMD840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 840, DALI 3402 L250 G2 DIMD840
LED-Hallenleuchte 840, DALI 3402 L250 G2 DIMD840
Artikel-Nr.:
     3517A-60368056
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     340100452
EAN/GTIN:
     4041254352077
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840, DALI 3402 L250 G2 DIMD840

LED-Hallenleuchte, TRIANO, 198 W, 29500 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehäuse/LED-Gehäuse), für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254352077.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 458,93*
€ 536,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 475,18*
€ 554,45*
Frei Haus
ab € 478,82*
€ 559,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 514,97*
€ 598,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,45*
€ 659,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,03*
€ 647,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,61*
€ 604,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,18*
€ 565,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.