| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60451330 Herst.-Nr.: 53034000 EAN/GTIN: 4251433911371 |
|
|
| | |
| Befestigungsclip 53034000 Halter-Set, silber. zur Material: Stahl, Abmessung Profil: L: 10 mm x B: 19,5 mm x H: 7,5 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 10 mm | Breite: | 19,5 mm | Höhe: | 7,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,26* | € 4,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,24* | € 4,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,43* | € 5,17* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,54* | € 5,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,88* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|