Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 38Gr.,3000K,weiss 88681173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaurichtstrahler 38Gr.,3000K,weiss 88681173
LED-Einbaurichtstrahler 38Gr.,3000K,weiss 88681173
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60452853
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88681173
EAN/GTIN:
     4251433900313
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaurichtstrahler 38Gr.,3000K,weiss 88681173

LED-Einbaurichtstrahler, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Leistung LED: 31,3 W, Systemleistung: 34,4 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: L 180 mm x B 180 mm x H 150 mm, Gewicht: 1,3 kg.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 109,39*
€ 109,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,34*
€ 118,57*
€ 8,50*
ab € 98,07*
€ 120,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,73*
€ 121,02*
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 122,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A050612
ab € 91,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A023342
ab € 91,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A019532
ab € 91,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014742
ab € 93,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A050012
ab € 142,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A050032
ab € 102,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A023472
ab € 101,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A019582
ab € 102,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014762
ab € 102,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.