Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät universal PEM353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät universal PEM353
Messgerät universal PEM353
Artikel-Nr.:
     3517A-60453194
Hersteller:
     Bender
Herst.-Nr.:
     B93100355
EAN/GTIN:
     k.A.

Messgerät universal PEM353

Universalmessgerät PEM353 1. Anschlüsse und Nennwerte 1.1. Nennspannung: 3(N) AC 230/400 V 50/60 Hz 1.2. Stromeingänge für Stromwandler Anschluss: 3 (5 A) 1.3. Versorgungsspannung: AC/DC 95 250 V +-10 % 47 440 Hz 1.4. Digitale Ausgänge (Relais): 2 1.5. Digitale Eingänge: 4 2. Abmessungen - Fronttafeleinbaugerät 2.1. Höhe x Breite: 96 x 96 mm 2.2. Einbautiefe: 67 mm (+13,2 mm Klemmen) 3.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,31*
€ 355,77*
Frei Haus
ab € 306,67*
€ 359,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,50*
€ 408,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.