Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene 6x2,5-25 (Mini) PAS 6RK OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60455247
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     563105
EAN/GTIN:
     4013364027831
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichschiene 6x2,5-25 (Mini) PAS 6RK OH

Potentialausgleichsschiene MINI nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung MINI, geprüft nach DIN VDE 0609, Reihenklemmen St/gal Zn, Schienensböcke aus Kunststoff, grau (halogenfrei).
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
nur Klemme
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
35 mm
Breite:
58 mm
Länge:
113 mm
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
6
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 12,45*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,13*
€ 15,47*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,73*
€ 16,53*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 16,70*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.