Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60456508 Herst.-Nr.: 5084040 EAN/GTIN: 4012195525615 |
| |
|
| | |
| Auflegewerkzeug LSA-TOOL Einfachwerkzeug zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anschließen der Adern, ohne Schneidvorrichtung. Weitere Informationen: | | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | ja | Geeignet für RJ-Stecker: | nein | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 5,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,96* | € 6,01* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,12* | € 6,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,44* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|