Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle 301 S-AL-120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Regenrohrschelle mit Sicke 120mm Aluminium
Regenrohrschelle mit Sicke 120mm Aluminium
Regenrohrschelle mit Sicke 120mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     3517A-60456599
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5351375
EAN/GTIN:
     4012195890713
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen

Regenrohrschelle 301 S-AL-120

Mit Sicke Für Rundleiter Rd 8-10 Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,608*
€ 40,438*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,52*
€ 41,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,71*
€ 41,79*
€ 3,90*
ab € 32,76*
€ 42,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,681*
€ 43,171*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.