Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE 15kV 16,7Hz 15 16.7 6T TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60466334
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766617
EAN/GTIN:
     4013364101760
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE 15kV 16,7Hz 15 16.7 6T TA

Kapazitiver Spannungsprüferset PHE nach DIN VDE 0681- 6 zum Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Oberleitung elektrischer Bahnen bei 15 kV / 16,7 Hz, nach DIN VDE 0105-100 (EN 51110-1). Auch bei Niederschlägen verwendbar. Kurze Transportlänge durch 6-teilige Ausführung (PKW-Ausführung) im Transportbehälter.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
15 kV
Frequenz:
16,7 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
1675 mm
Gesamtlänge:
4900 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.777,33*
€ 1.777,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.666,08*
€ 1.791,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.736,93*
€ 1.851,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.738,52*
€ 1.861,69*
Frei Haus
ab € 1.747,82*
€ 1.869,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,48*
€ 2.203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,96*
€ 2.190,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,89*
€ 2.125,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,65*
€ 2.086,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,93*
€ 2.066,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766889
ab € 41,72*
Zubehör
Dehn
766076
ab € 131,09*
Zubehör
Dehn
766073
ab € 188,23*
Zubehör
Dehn
766077
ab € 106,11*
Zubehör
Dehn
766075
ab € 148,52*
Zubehör
Dehn
766072
ab € 140,88*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 162,72*
Zubehör
Dehn
766678
ab € 916,29*
Zubehör
Dehn
766619
ab € 241,56*
Zubehör
Dehn
766704
ab € 203,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.