Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüferset PHE III110-132kV PHE3S 110 132 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-60467551
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767131
EAN/GTIN:
     4013364139411
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange

Spannungsprüferset PHE III110-132kV PHE3S 110 132 S

Kapazitives Spannungsprüferset PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) an Drehstromanlagen 110 132 kV / 50 Hz und mittig geerdeten Bahnstromleitungen 110 132 kV / 16,7 Hz ohne Umschaltung. Auch bei Niederschlägen verwendbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110..132 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
880 mm
Gesamtlänge:
3440 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.418,90*
€ 2.418,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.339,25*
€ 2.496,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.349,05*
€ 2.509,82*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.366,58*
€ 2.523,59*
Frei Haus
ab € 2.373,84*
€ 2.534,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.509,82*
€ 2.986,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,89*
€ 2.966,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.416,58*
€ 2.875,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.376,25*
€ 2.827,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.349,05*
€ 2.795,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,15*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,87*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,57*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,85*
Zubehör
Dehn
766120
ab € 145,17*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 457,70*
Zubehör
Dehn
766998
ab € 385,96*
Zubehör
Dehn
767772
ab € 190,09*
Zubehör
Dehn
767764
ab € 214,72*
Zubehör
Dehn
767771
ab € 318,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.