| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60467975 Herst.-Nr.: E6160044 EAN/GTIN: 4050528031549 |
| |
|
| | |
| JPS Univers. Druckschalter JPS-3 B Der JSP ist ein Universal-Druckschalter mit 2 Schaltbereichen, Starterknopf und Kontroll-Lampe sowie geeignet für Öl, Wasser und Luft. Er kann auch als Regler zur Steuerung und Überwachung in Hausölversorgungsanlagen, für Druckerhöhungsanlagen, Ölförderpumpen etc. verwendet werden. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Mediumtemperatur: | -30..80 °C | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Elektronische Ausführung: | nein | Explosionsgeschützt: | nein | Schutzart (IP): | IP10 | Höhe: | 86 mm | Breite: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,23* | € 211,83* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,81* | € 212,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,51* | € 218,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 211,95* | € 261,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|