| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60475209 Herst.-Nr.: 982768.043 EAN/GTIN: 4051859766605 |
| |
|
| | |
| Abdeckscheibe 982768.043 Sicherheitsglasscheibe aus keramisch beschichtetem ESG, schwarz. Mit Bajonettverschluss und Dichtring. Zentrum klar d50 mm. Für Reflektor Spot und Flood. Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | sonstige | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,55* | € 35,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,47* | € 35,47* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,29* | € 36,52* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,15* | € 38,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|