Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterziehhose Größe: S APUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-60476370
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     787022
EAN/GTIN:
     4013364482821
Suchbegriffe:
Unterhemd
Unterhemden
Thermounterziehhose
Unterhose

Unterziehhose Größe: S APUP

Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose Schutzklasse APC 1 (Box-Test 4 kA/0,5 s) nach EN/IEC 61482-1-2
Arc Rating ATPV (Open Arc) = 4,1 cal/cm² nach EN/IEC 61482-1-1. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterhose
Größe (US/CA):
S
Länge:
1/1 lang
Geschlecht:
Unisex
Kindergröße:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung flammwidrig:
nein
Farbe:
blau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 6,90*
ab € 43,62*
€ 43,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,42*
€ 55,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,31*
€ 55,97*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,52*
€ 56,23*
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 57,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.