Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechersatzziegel Alu Biber.180x380 Rapid 109016-007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechersatzziegel Alu Biber.180x380 Rapid 109016-007
Blechersatzziegel Alu Biber.180x380 Rapid 109016-007
Artikel-Nr.:
     3517A-60554319
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     109016-007
EAN/GTIN:
     4262371510038
Suchbegriffe:
Blechersatzziegel
Metalldachplatte

Blechersatzziegel Alu Biber.180x380 Rapid 109016-007

Blechersatzziegel und Dachhaken-Sets für Biberschwanz Rapid inkl. Montageset. Blechersatzziegel und Dachhaken-Sets bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
204 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
381 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.