| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60561709 Herst.-Nr.: 10018522 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Netz- und Anlagenschutz TNS_TT_1.0 NA4105-PV-172.5KVA Zentraler NA-Schutz und Kuppelschalter für PV-Anlagen bis 135KW*/150KVA (* = Leistungsgrenze VDE-AR-N 4105:2018-11) nach VDE-AR-N 4105:2018-11 für Erzeugungseinheiten Typ 2 10014059, zu beachten: Netzvorsicherung vom Typ gG/gL erforderlich! (max. 315A), Netzspannung: 3 x 230/400V 50Hz, Nennstrom: 217A (bei cos phi 0.9) 195,7A (bei cos phi 1), Netzform: TT- oder TN-S (allpolige Trennung!), NA-Schutzrelais: Tele NA003-M64, Kuppelschalter : ABB - Leistungsschalter mit motorischer Wiedereinschaltung, Gehäuse: Wandmontage, Gfk-verstärktes Polyestergehäuse mit Schraubdeckel, Montageart: Im Innenbereich oder im geschützten Außenbereich (KEINE direkte Bewitterung!), Schutzart: IP54, Umgebung: max. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Netz- und Anlagenschutz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |