Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Wallbox Basic 22kW T2 Plug AC MAX B 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Wallbox Basic 22kW T2 Plug AC MAX B 22
AC-Wallbox Basic 22kW T2 Plug AC MAX B 22
Artikel-Nr.:
     3517A-60566704
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     EIAW-E22KTBE5A02
EAN/GTIN:
     4718018480139
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

AC-Wallbox Basic 22kW T2 Plug AC MAX B 22

AC MAX Basic ermöglicht 3-phasiges Laden mit bis zu 22 kW (Einphasig bis zu 7,4 kW). Die maximale Ladeleistung kann durch Einstellen der internen DIP-Schalter einfach an die verfügbare Netzanschlussleistung angepasst werden. Auf Grund des kompakten Designs sowie der robusten Ausführung ist AC MAX Basic die perfekte Lösung für Innen- und Außeninstallationen.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
218 mm
Höhe:
371 mm
Tiefe:
167 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK09
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 544,04*
€ 642,02*
Frei Haus
ab € 548,58*
€ 648,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,02*
€ 764,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,50*
€ 750,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,49*
€ 714,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,04*
€ 691,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,04*
€ 647,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.