Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c033439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht 7c033439-TUBIS RES LED 7c033439 Leuchte DA 1,3m 1x38W 0IP66/68/X9 5500lm
Pracht 7c033439-TUBIS RES LED 7c033439 Leuchte DA 1,3m 1x38W 0IP66/68/X9 5500lm
Artikel-Nr.:
     3517A-60566821
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7c033439
EAN/GTIN:
     4018098377061
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
schutzrohrleuchte led
schutzrohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c033439

LED Rundrohrleuchte für extremste Anwendungsgebiete. Für die uneingeschränkte Tierhaltung, ungeschützten Außenbereich und Gas-belastete Umgebungen optimiert. Vollverschweißtes Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh) mit verschweißten PMMA Endkappen. Entweder fest montiertes Anschlusskabel (2m Länge) mit offenen Kabelenden oder Rundsteckverbinder (RST).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,54*
€ 368,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 317,13*
€ 368,58*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,73*
€ 369,61*
Frei Haus
ab € 319,15*
€ 371,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,01*
€ 437,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.