Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube M10x45 6kant DIN933 A2 GMB 943000-037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube M10x45 6kant DIN933 A2 GMB 943000-037
Artikel-Nr.:
     3517A-60568677
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943000-037
EAN/GTIN:
     4262371513220
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Schraube M10x45 6kant DIN933 A2 GMB 943000-037

Sechskantschraube, VA.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Gewindelänge:
41 mm
Vollgewinde:
ja
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.