Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpendel 1m KP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenpendel 1m KP 40
Kettenpendel 1m KP 40
Artikel-Nr.:
     3517A-60650368
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900220001
EAN/GTIN:
     4041254157542

Kettenpendel 1m KP 40

Zubehör: Montagezubehör Kettenpendel 1.000mm Stahl verzinkt 1-Punkt Deckenmontage m. 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich EAN/GT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,00*
€ 18,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 18,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,78*
€ 19,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuch
902650008
ab € 15,59*
Ähnlich
Schuch
900500001
ab € 2,98*
Ähnlich
Schuch
902650009
ab € 20,98*
Ähnlich
Schuch
902650007
ab € 15,50*
Ähnlich
Schuch
902650004
ab € 9,21*
Ähnlich
Schuch
901850001
ab € 5,54*
Ähnlich
SCHUCH Leuchten
900490001
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.