| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60654291 Herst.-Nr.: 652484 EAN/GTIN: 4043544612021 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 4000K 100°silber FLCA-P 415.180.40 si Leistungsstarke Hallenleuchte mit entblendetem Schutzglas, keine innere Verschmutzung durch integrierten Staubfilter, Lichtkopf 36° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, Montage- und Befestigungsbügel für Betriebsgerät aus Stahlblech, ESG-Schutzglas mattiert, Hakenöse zum Einhängen von Kette oder Drahtseil, 3-poliger Steckverbinder für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L85 B20 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 423,00* | € 495,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 421,99* | € 495,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 426,29* | € 499,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 458,92* | € 537,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|