|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-60654994 Herst.-Nr.: 657644 EAN/GTIN: 4043544665423 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Versorgungseinheit 25W DIM DALI CVGLED 511/DALI LED-Konstantstromkonverter, Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung und Steckklemmen, Primärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.75 mm² mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm), Sekundärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm² mit Steckverbinder 3M Miniclamp (Länge: 500 mm) und DALI Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm² mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm), Schutzfunktionen: Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast und Leerlauf, Ausgangsstrom: 500 mA DC, Ausgangsspannung: max. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 48,88* | € 64,17* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 48,99* | € 64,29* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 50,21* | € 65,95* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,36* | € 66,11* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 54,71* | € 71,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|