Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 20-pol, 0,5qmm-10qmm PTWE 6-2/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messwandlerblock 20-pol, 0,5qmm-10qmm PTWE 6-2/20
Messwandlerblock 20-pol, 0,5qmm-10qmm PTWE 6-2/20
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60656236
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069843
EAN/GTIN:
     4046356962193
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Messwandlerblock 20-pol, 0,5qmm-10qmm PTWE 6-2/20

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 289,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,64*
€ 294,63*
Frei Haus
ab € 270,87*
€ 307,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,9893*
€ 318,1493*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,7127*
€ 321,7748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,553*
Zubehör
Phoenix Contact
3069057
ab € 1,982*
Zubehör
Phoenix Contact
3069891
ab € 60,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3069897
ab € 0,1936*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1893*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3385*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.