Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter 2A EC 1 12DC/2A S-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteschutzschalter 2A EC 1 12DC/2A S-C
Geräteschutzschalter 2A EC 1 12DC/2A S-C
Artikel-Nr.:
     3517A-60656281
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000755
EAN/GTIN:
     4046356708470
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
Reihenklemmen
Schutzschalter

Geräteschutzschalter 2A EC 1 12DC/2A S-C

Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 10 mm², Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 12 V, Breite: 12,5 mm, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsspannung:
12 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 49,53*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 38,34*
€ 50,05*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,75*
€ 50,17*
1
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 51,59*
1
€ 5,95*
ab € 42,84*
€ 55,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 12,777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.