| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60657613 Herst.-Nr.: 1SCA108319R1001 EAN/GTIN: 6417019431826 |
| |
|
| | |
| Griff OHBS3/1 OHBS3/1 Knebelgriff schwarz 39mm Direktmontage nicht abschließbar Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,65* | € 3,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 4,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,66* | € 5,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,70* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|