Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte PMMA DIMM 110 12L42 DIMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH 110 12L42 DIMD LED- 110000015 Rohrleuchte TUBEO 27W 4240lm IP68 (3m)
SCHUCH 110 12L42 DIMD LED- 110000015 Rohrleuchte TUBEO 27W 4240lm IP68 (3m)
Artikel-Nr.:
     3517A-60658379
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     110000015
EAN/GTIN:
     4041254274737
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr

LED-Rohrleuchte PMMA DIMM 110 12L42 DIMD

LED-Rohrleuchte, TUBEO, 27 W, 4240 lm, SKI, IP68 (3m), IPX9K, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+35 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Rohr PMMA klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254274737.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 322,59*
€ 377,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 335,23*
€ 390,92*
Frei Haus
ab € 339,74*
€ 394,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,78*
€ 424,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.