| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60660501 Herst.-Nr.: 501983 EAN/GTIN: 9010653063780 |
| |
|
| | |
| Photovoltaik DC Stringbox 1x IN + OUT IKA-SOL20X11 #501983 Photovoltaik-DC-Stringbox, werkseitig von Eaton montiert: IEC 61439-2 Anhang-DD. Für Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker: 1x IN + 1x OUT, integrierte Geräte: PKZ-SOL PV-Strangschutzschalter und PV-Überspannungsschutzgerät Typ 2, Kabelverschraubungen für direkte Verbindung zu den Geräten, IKA-Box 1-reihig mit 8 Teilungseinheiten und Klarsichtfenster, nur für die Innenraumaufstellung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Eingänge: | 1 | Max. Eingangsspannung DC: | 900 V | Breite: | 238 mm | Höhe: | 268 mm | Tiefe: | 118 mm | String-Absicherung: | 2-polig | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP65 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,30* | € 171,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,35* | € 171,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,83* | € 178,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 176,64* | € 215,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|