| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60660510 Herst.-Nr.: 189802 EAN/GTIN: 4015081877973 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser 110-130AC/DC NZM2/3XA110130ACDCPI NZM2/3-XA110-130AC/DC-PI_Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 110-130AC/DC, Push-In Klemmen Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110..130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110..130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 110..130 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 71,75* | € 91,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,84* | € 91,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,92* | € 94,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|