Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMN3-VX250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMN3-VX250
Artikel-Nr.:
     3517A-60660853
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191602
EAN/GTIN:
     4015081921140
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMN3-VX250

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.650,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,22*
€ 2.163,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,67*
€ 2.141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,75*
€ 2.063,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,43*
€ 2.015,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.650,95*
€ 1.964,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.