Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoelektrischer Sensor diffus 100mm 3-adrig E3S-AD68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60662643
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-AD68
EAN/GTIN:
     4536853283797
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Optische Sensorköpfe

Fotoelektrischer Sensor diffus 100mm 3-adrig E3S-AD68

Fotoelektrischer Sensor, diffus, 100 mm, DC, 3-adrig, NPN, vertikal, M12-Plug-in
Weitere Informationen:
Tastweite:
1..100 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
79 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,47*
€ 132,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,67*
€ 133,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 146,74*
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 152,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,29*
€ 162,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.