Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß GLO 450.4630.2DA ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß GLO 450.4630.2DA ws
LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß GLO 450.4630.2DA ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60665552
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649451
EAN/GTIN:
     4043544570949
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß GLO 450.4630.2DA ws

Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 54% / indirekt 46%, Deckenbaldachin und Dekorplatte für Kabelaufnahme in weiß, halbkugelförmiger Deckenbaldachin aus weißem ABS, weißes Textilkabel mit filigraner Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm), Kabellänge am Baldachin einstellbar, Lichtkugel aus opalem Acrylglas, einfache Montage des Deckenbaldachins, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L70 B50 55.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 503,38*
€ 591,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 505,50*
€ 592,11*
Frei Haus
ab € 507,47*
€ 597,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 517,95*
€ 605,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 564,33*
€ 656,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,54*
€ 703,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,34*
€ 697,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,11*
€ 667,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,53*
€ 646,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.