Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisung m.Anschlussleitg.3m LK-Z 070.118.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisung m.Anschlussleitg.3m LK-Z 070.118.03
Einspeisung m.Anschlussleitg.3m LK-Z 070.118.03
Artikel-Nr.:
     3517A-60665939
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652160
EAN/GTIN:
     4043544608536
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

Einspeisung m.Anschlussleitg.3m LK-Z 070.118.03

Einspeisung mit Anschlussleitung, weiße Deckendose aus ABS, einfache Schraubmontage, Anschlussleitung transparent (3 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 3000 mm
Gewicht: 0.314 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,05*
€ 19,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,18*
€ 21,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,32*
€ 22,67*
€ 3,90*
ab € 18,67*
€ 25,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.