Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolieBatwing 5m STRL 690.123.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolieBatwing 5m STRL 690.123.05
FolieBatwing 5m STRL 690.123.05
Artikel-Nr.:
     3517A-60669855
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     657848
EAN/GTIN:
     4043544667489
Suchbegriffe:
Diffusorfolie

FolieBatwing 5m STRL 690.123.05

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "
Batwing und breitstrahlend"
, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 5000 x 55 x 0.6 mm
Folienstärke: 0.6 mm
Gewicht: 0.200 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
doppelt asymmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
5000 mm
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,72*
€ 104,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,82*
€ 104,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,79*
€ 106,64*
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 108,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,14*
€ 115,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.