| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60750169 Herst.-Nr.: GSP 170/110 EAN/GTIN: 4013339465903 |
|
|
| | |
| Stabilisierungsprofil GSP 170/110 Stabilisierungsprofil, zur Montage von zwei Gerätekanäle untereinander an Wandkonsole GBKV..., Lochung 7x62 mm und 9x62 mm auf der Anschlussseite des Stabilisierungsprofils korrespondiert mit der Rückensystemlochung der Gerätekanalunterteile, einschließlich Befestigungsschrauben ZKM 6X16 für die Kanalmontage. für Gerätekanalunterteile : oben GKU 170. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandmontage | Wandabstand: | 0 mm | Bodenabstand: | 0 mm | Geeignet für Kanalbreite: | 110..170 mm | Kanalmontage: | verschrauben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 8,68* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 7,44* | € 9,15* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,05* | € 10,12* | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 8,34* | € 10,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,82* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|