Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder PIK VWI 60/60VA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder PIK VWI 60/60VA
Artikel-Nr.:
     3517A-60751031
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     PIK VWI 60/ 60 VA
EAN/GTIN:
     4050366018603

Winkelverbinder PIK VWI 60/60VA

PIK-Kanal Verbinder Winkel Innen, zur 90° Eckmontage zweier Installationskanäle, klemmbar im Kanal, Potentialausgleich herstellbar, auch als UL-Variante erhältlich
V2A, BxH 60x60 mm
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
60 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,34*
€ 90,31*
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 93,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,31*
€ 107,4689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,28*
€ 106,2432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,90*
€ 101,031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,48*
€ 98,1512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,34*
€ 83,7046
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.