Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel BRS 651305 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60751329
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS651305VERZ
EAN/GTIN:
     4012740217224
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
T-Flachwinkel
t-flachwinkel

Flachwinkel BRS 651305 verz

Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm verzinkt. Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,33*
€ 66,09*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,39*
€ 66,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,93*
€ 66,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,46*
€ 67,56*
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 68,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.