Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck Alu,natureloxiert BRA 651704 ELN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60753291
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA651704ELN
EAN/GTIN:
     4012740840972
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke

Inneneck Alu,natureloxiert BRA 651704 ELN

Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,57*
€ 95,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,66*
€ 95,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,44*
€ 96,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,60*
€ 98,36*
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 98,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.