Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90130FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90130FS
Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90130FS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60753652
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277303
EAN/GTIN:
     4012195660668
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
obo brüstungskanal stahl
brüstungskanal obo

Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90130FS

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 32,865*
€ 42,425*
2
€ 5,95*
ab € 32,91*
€ 42,48*
2
Frei Haus
ab € 33,855*
€ 43,555*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 42,425*
€ 50,48575
pro Meter
ab 4 Meter
€ 41,855*
€ 49,80745
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,715*
€ 47,26085
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,205*
€ 46,65395
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 32,865*
€ 39,10935
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 32,865* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 84,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.