Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstift 8VS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplungsstift 8VS4
Kupplungsstift 8VS4
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60755156
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6287810
EAN/GTIN:
     4012195146797
Suchbegriffe:
Gitterlamelle-Brüstungskanal

Kupplungsstift 8VS4

Kupplungsstift zur Verbindung von Konvektionsgitterprofilen.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 0,80*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,6311*
€ 0,8011*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6353*
€ 0,8053*
100
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,83*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8011*
€ 0,95331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7511*
€ 0,89381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7411*
€ 0,88191
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6311*
€ 0,75101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.